Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MZC1-2V2PS-KRTS15 - 1095682

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZC1-2V2PS-KRTS15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084442896

Réf. Sonepar

00067444289

Réf. Fournisseur

1095682

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP68

Capteurs pour vérin, MZC1 Twin, MZC1-2V2PS-KRTS15, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication:

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZC1 Twin, MZC1-2V2PS-KRTS15, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: 2 x contact NO, Version électrique: CC 4 fils, Interface de communication: -