Sick - Capteurs pour vérin, MZC2-1V7PS-FR0 - 1099965

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZC2-1V7PS-FR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084443756

Réf. Sonepar

00067444375

Réf. Fournisseur

1099965

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZC2, MZC2-1V7PS-FR0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Zimmer, Gimatic, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électriq

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZC2, MZC2-1V7PS-FR0, Rainure de fabricant préférée: Festo, Zimmer, Gimatic, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -