Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs pour vérin, MZCG-1Z7PS-KUB - 1083715

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZCG-1Z7PS-KUB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084422447

Réf. Sonepar

00067442244

Réf. Fournisseur

1083715

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP68

Capteurs pour vérin, MZCG, MZCG-1Z7PS-KUB, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, sans gaine, 5 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZCG, MZCG-1Z7PS-KUB, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, sans gaine, 5 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -