Sick - Capteurs pour vérin, MZN-03VNS-KW0 - 1117579

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZN-03VNS-KW0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084494161

Réf. Sonepar

00067449416

Réf. Fournisseur

1117579

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, MZN, MZN-03VNS-KW0, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, conducteurs manchonnés, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 9 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Versio

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZN, MZN-03VNS-KW0, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, conducteurs manchonnés, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 9 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Version électrique: CC 3 fils