Sick - Capteurs pour vérin, MZN-03VPS-KQ0 - 1117581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084489174
Réf. Sonepar
00067448917
Réf. Fournisseur
1117581
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67


