Sick - Capteurs pour vérin, MZT7-03VNS-KQ0 - 1070827

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084405396

Réf. Sonepar

00067435687

Réf. Fournisseur

1070827

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...26 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, MZT7, MZT7-03VNS-KQ0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, avec bague moletée, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65