Sick - Capteurs pour vérin, MZT7-03VPS-KP0 - 1070814

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047084354618

Réf. Sonepar

00067435461

Réf. Fournisseur

1070814

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...26 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, MZT7, MZT7-03VPS-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'ali