Sick - Capteurs pour vérin, MZT7-2V2NO-KU0 - 1112160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084478321
Réf. Sonepar
00067016989
Réf. Fournisseur
1112160
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZT7, MZT7-2V2NO-KU0, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, sans gaine, Fonction de commutation: Contact NF, Surcourse typ.: 3 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Version électrique: CC 3 fils
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


