Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VNS-KR0 - 1044935

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VNS-KR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type d'activation - cible métallique

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084298226

Réf. Sonepar

00067005970

Réf. Fournisseur

1044935

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-03VNS-KR0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,5 m, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de