Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VNS-KUDS29 - 1092473

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-03VNS-KUDS29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 200 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084414725

Réf. Sonepar

00067441472

Réf. Fournisseur

1092473

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP68

Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-03VNS-KUDS29, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle MOLEX, 3 pôles, 0,16 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-03VNS-KUDS29, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle MOLEX, 3 pôles, 0,16 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -