Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V6NSTKW0 - 1088313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 50 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084402364
Réf. Sonepar
00067440236
Réf. Fournisseur
1088313
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZT8, MZT8-2V6NSTKW0, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, conducteurs manchonnés, 2 m, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: -


