Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V6PSAKRD - 1083800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type d'activation - cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084385384
Réf. Sonepar
00067438538
Réf. Fournisseur
1083800
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-30...80 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Capteurs pour vérin, MZT8 VIA, MZT8-2V6PSAKRD, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,3 m, Fonction de commutation: Contact NO, IO-Link, Version électrique: CC 3 fils, Interface de communication: IO-Link


