Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V6PSTKWB - 1073270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 50 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084348563
Réf. Sonepar
00067434856
Réf. Fournisseur
1073270
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68