Sick - Capteurs pour vérin, RZC1-04ZUS-KP0 - 1059751

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...30 V

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261329

Réf. Sonepar

00067059751

Réf. Fournisseur

1059751

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

5...30 V

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

2.9 mm

hauteur du capteur:

4.7 mm

longueur du capteur:

26.3 mm

diamètre du capteur:

4.7 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-30...80 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

5...30 V

tension d'alimentation assignée DC:

5...30 V

type de tension:

AC/DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, RZC1, RZC1-04ZUS-KP0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 2 pôles, 0,3 m, Sortie de commutation: Reed, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 7 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'al