Sick - Capteurs pour vérin, RZN-03ZWS-KWB - 1117646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084494864
Réf. Sonepar
00067449486
Réf. Fournisseur
1117646
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67