Sick - Capteurs pour vérin, RZN-03ZWS-KWD - 1117645

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZN-03ZWS-KWD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084514197

Réf. Sonepar

00067451419

Réf. Fournisseur

1117645

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs pour vérin, RZN, RZN-03ZWS-KWD, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Version éle

Les Atouts de l'article:

Capteurs pour vérin, RZN, RZN-03ZWS-KWD, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, sans gaine, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 5 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Version électrique: 2 fils CA/CC