Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZRS-KP0 - 1070847


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre poli
conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...30 V
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4047084354458
Réf. Sonepar
00067435445
Réf. Fournisseur
1070847
Réf. Commerciale
Sick
type de construction du boîtier:
cylindre poli
conditions de montage mécaniques du capteur:
quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
5...30 V
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
4.8 mm
hauteur du capteur:
5.8 mm
longueur du capteur:
29.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-30...80 °C
courant de sortie min.:
300 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
5...30 V
tension d'alimentation assignée DC:
5...30 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP65