Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZRS-KR0 - 1070848

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...30 V

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • largeur du capteur - 5.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084358012

Réf. Sonepar

00067435801

Réf. Fournisseur

1070848

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

5...30 V

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

5.7 mm

hauteur du capteur:

5.8 mm

longueur du capteur:

29.5 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

-30...80 °C

courant de sortie min.:

300 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

5...30 V

tension d'alimentation assignée DC:

5...30 V

type de tension:

AC/DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZRS-KR0, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée, Sortie de commutation: Reed, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65