Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUSTKUB - 1120494

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs pour vérin, RZT7-03ZUSTKUB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084492471

Réf. Sonepar

00067449247

Réf. Fournisseur

1120494

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs pour vérin, RZT7, RZT7-03ZUSTKUB, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, Sortie de commutation: Reed, Fonction de commutation: Contact NO, Surcourse typ.: 10 mm, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 10 V AC/DC ..