Sick - carré, P250 - 5304812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 47 mm
largeur - 47 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084102523
Réf. Sonepar
00067504812
Réf. Fournisseur
5304812
Réf. Commerciale
Sick
forme:
carré
hauteur:
47 mm
largeur:
47 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, carré, P250, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 51 mm 61 mm, Température de fonctionnement: ?30 °C ... +65 °C