Sick - carré, P45A - 5320027

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 12.5 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153587

Réf. Sonepar

00067520027

Réf. Fournisseur

5320027

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

54 mm

largeur:

12.5 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, carré, P45A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 12,5 mm 54 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C