Sick - carré, PL100 - 5321625

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067321625

Réf. Fournisseur

5321625

Réf. Commerciale

Sick

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

réflecteurs, carré, PL100, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 100 mm 100 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C