Sick - carré, PL180E01 - 1013289


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 180 mm
largeur - 40 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084118067
Réf. Sonepar
00067113289
Réf. Fournisseur
1013289
Réf. Commerciale
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
180 mm
largeur:
40 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, carré, PL180E01, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Réflecteur, rectangulaire, à visser, Dimensions: 40 mm 180 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C
NoticePDF