Sick - carré, PL20A - 1012719

SICK
CopieCopie
Sick - carré, PL20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 18 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047084104022

Réf. Sonepar

00067112719

Réf. Fournisseur

1012719

Réf. Commerciale

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

60 mm

largeur:

18 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, carré, PL20A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 18 mm 60 mm, Température de fonctionnement: ?30 °C ... +65 °C