Sick - carré, PL40A - 1012720


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 40 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084104039
Réf. Sonepar
00067112720
Réf. Fournisseur
1012720
Réf. Commerciale
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
40 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, carré, PL40A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 40 mm 60 mm, Température de fonctionnement: ?30 °C ... +65 °C
NoticePDF