Sick - carré, PL50A - 1000132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
hauteur - 78 mm
largeur - 60 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084100017
Réf. Sonepar
00067100132
Réf. Fournisseur
1000132
Réf. Commerciale
Sick
forme:
hexagonal
hauteur:
78 mm
largeur:
60 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, carré, PL50A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, surplat 48 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C
NoticePDF