Sick - carré, PL80A-AF - 5334483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 9.1 mm
largeur - 84 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067334483
Réf. Fournisseur
5334483
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
9.1 mm
largeur:
84 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, carré, PL80A-AF, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, réflecteur anti-buée, Dimensions: 84 mm 9,1 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C



