Sick - carré, REF-PLG210 - 1029197

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 16.5 mm

  • largeur - 274.3 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084130083

Réf. Sonepar

00067129197

Réf. Fournisseur

1029197

Réf. Commerciale

Sick

forme:

carré

hauteur:

16.5 mm

largeur:

274.3 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, carré, REF-PLG210, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Film rétroréfléchissant sur profilé aluminium, 16,5 mm x 274,3 mm, fixation 2 trous, Température de fonctionnement: ?25 °C ... +65