Sick - carré, REF-PLG270 - 1029198

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • hauteur - 344.3 mm

  • largeur - 35 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084130090

Réf. Sonepar

00067129198

Réf. Fournisseur

1029198

Réf. Commerciale

Sick

forme:

autre

hauteur:

344.3 mm

largeur:

35 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, carré, REF-PLG270, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Film rétroréfléchissant sur profilé aluminium, 16,5 mm x 344,3 mm, fixation 2 trous, Température de fonctionnement: ?25 °C ... +65