Sick - Cascade de capteurs sûre, FLN-EMSS0000105 - 1061711

SICK
CopieCopie
Sick - Cascade de capteurs sûre, FLN-EMSS0000105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • adapté à la surveillance de commutateurs de proximité - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084287022

Réf. Sonepar

00067061711

Réf. Fournisseur

1061711

Réf. Commerciale

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

largeur:

68.15 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

18 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

30...30 V

Cascade de capteurs sûre, Flexi Loop, FLN-EMSS0000105, Composants de Flexi Loop: N?ud pour interrupteurs de sécurité (EMSS), Utilisation de n?uds Flexi Loop: Pour interrupteur de sécurité électromécanique bicanal équivalent (EMSS), Mode de