Sick - Codes de positionnement, Bande de code barres - 5324074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 3 m
largeur de bande - 30 mm
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
positioning codes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067324074
Réf. Fournisseur
5324074
Réf. Commerciale
Sick
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
3 m
largeur de bande:
30 mm
résistant à la chaleur:
Oui
résistant aux UV:
Oui
codes, Codes de positionnement, Bande de code barres, Groupe d'accessoires: Codes, Famille d'accessoires: Codes de positionnement, Description: 30 mm, hauteur : 30 mm, plage de mesure : 100 m ... 120 m
NoticePDF