Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22APA2000 - 1082277

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22APA2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 2000...2000

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084387401

Réf. Sonepar

00067438740

Réf. Fournisseur

1082277

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions par révolution:

2000...2000

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22APA2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d?une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ...