Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22CKB2000 - 1081177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 2000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084450112
Réf. Sonepar
00067081177
Réf. Fournisseur
1081177
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
2000
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
2000...2000
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22CKB2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 10, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, roue mesureuse côté montage, 1 roue mesureuse



