Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22CMA0020 - 1101645

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22CMA0020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 20...20

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084443770

Réf. Sonepar

00067444377

Réf. Fournisseur

1101645

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions par révolution:

20...20

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22CMA0020, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V,

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22CMA0020, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 7 V ... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Résolution en impulsions/mm: 0,01, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, codeur côté montage, 1 roue mesureuse