Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22EKA1000 - 1081979


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1000...1000
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084398230
Réf. Sonepar
00067439823
Réf. Fournisseur
1081979
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
1000...1000
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65