Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22RMA1000 - 1105199

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DBV50E-22RMA1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 1000...1000

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084452376

Réf. Sonepar

00067445237

Réf. Fournisseur

1105199

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions par révolution:

1000...1000

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-22RMA1000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d?une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, Collecteur ouvert, Tension d'alimentation: 4,5 V