Sick - Codeur à roue mesureuse, DFV60A-22PC65536 - 1051309

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084257759

Réf. Sonepar

00067051309

Réf. Fournisseur

1051309

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

65536...65536

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-22PC65536, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-22PC65536, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Résolution en impulsions/mm: 218,45