fin de vie

Sick - Codeur a roue mesureuse, DKV60-A1K01000 - 1035041

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - RS-422

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047084297694

Réf. Sonepar

00067004389

Réf. Fournisseur

1035041

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

RS-422

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60-A1K01000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 4,5 V... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5