Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-21AKA0020 - 1115129

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-21AKA0020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions par révolution - 20...20

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020278

Réf. Fournisseur

1115129

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions par révolution:

20...20

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-21AKA0020, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d?une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4