Sick - Codeur à roue mesureuse, DKV60E-21EKA1000 - 1115704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1000...1000
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084511721
Réf. Sonepar
00067020104
Réf. Fournisseur
1115704
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
1000...1000
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60E-21EKA1000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 10 V ... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Codeur monté: DBS50 Core, DBS50E-SKEKA1000, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 5, Version bras à ressort: Bras à ressort de 69,5 mm


