Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-32KKBABA - 1102827

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-32KKBABA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084449871

Réf. Sonepar

00067444987

Réf. Fournisseur

1102827

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-32KKBABA, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d?une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30