Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-32KMAAAA - 1085276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084458927
Réf. Sonepar
00067011180
Réf. Fournisseur
1085276
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65


