Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KCJAAA - 1084929

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 2400
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084524943
Réf. Sonepar
00067084929
Réf. Fournisseur
1084929
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
2400
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
1...2400
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65


