Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFGCAB - 1087297

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFGCAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084475214

Réf. Sonepar

00067011274

Réf. Fournisseur

1087297

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KFGCAB, Circonférence de la roue: 12 ?, Surface d?une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ..