Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFGCBB - 1127581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084542916
Réf. Sonepar
00067021020
Réf. Fournisseur
1127581
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
autre
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KFGCBB, Circonférence de la roue: 12 ″, Surface d’une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Plage d


