Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFGDEB - 1091656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067011490
Réf. Fournisseur
1091656
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
autre
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65


