Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFHDAA - 1084730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 2400
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084436475
Réf. Sonepar
00067084730
Réf. Fournisseur
1084730
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
2400
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
1...2400
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65


