Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFKBDB - 1089216

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KFKBDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084438752

Réf. Sonepar

00067443875

Réf. Fournisseur

1089216

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KFKBDB, Circonférence de la roue: 12 ", Surface d'une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ..

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KFKBDB, Circonférence de la roue: 12 ", Surface d’une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Plage d'impulsions par tour: 1 ... 1500, Fonction de sortie: Sens de rotation CW, CCW, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Version bras à ressort: Montage par le haut avec fourche de montage, Filtre de fréquence de commutation: oui