Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KZHAZAS01 - 1085780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1500...1500
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084462573
Réf. Sonepar
00067446257
Réf. Fournisseur
1085780
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
1500...1500
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65


