Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KZHZZAS02 - 1085781
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 30...30
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067021733
Réf. Fournisseur
1085781
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
30...30
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Codeur à roue mesureuse, DUV60E-D4KZHZZAS02
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KZHZZAS02, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V, Mode de r
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-D4KZHZZAS02, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V, Mode de r


